ACCESSORI SNL 3038

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 3038
Rubix:999190200029122
EAN:7316571861210
ACCESSORI SNL 3038

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3038


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79050 g
Diametro interno190 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi180 mm
Materialeghisa grigia
Capacità di carico19374,6 kg
Tipologiasupporto ritto snl
Forma costruttivasupporto ritti in due metà
Altezza353 mm
Lunghezza530 mm
Guarnizionetenute a labirinto ts (ts 44) e tenute taconite tnf (tnf 44) con coperchio ets 44
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli e cuscinetti toroidali a rulli carb
Numero di fori4
Forma del foroforo cilindrico (suffisso g)
Diametro esterno240 mm
Larghezza110 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
1223,58 IVA esclusa
/ Unità
1492,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione