ACCESSORI SONL 220-520

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SONL 220-520
Rubix:160000000391318
Produttore:196018
EAN:7316572186022
ACCESSORI SONL 220-520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 220-520


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35900 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi145 mm
Altezza323 mm
Lunghezza400 mm
Numero di fori4
Diametro esterno180 mm
Larghezza186 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
1921,75 IVA esclusa
/ Unità
2344,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione