ACCESSORI SNL 211

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 211
Rubix:999190200029120
EAN:7316571014852
ACCESSORI SNL 211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Altezza assi70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 211


Gli alloggiamenti ritti SNL e SE sono gli alloggiamenti per cuscinetti SKF più diffusi sul mercato, sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità ed economia. Consentono ai cuscinetti incorporati di raggiungere la massima durata con una minore necessità di manutenzione.
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- High load carrying capacity and machining quality
Stiff design insensitive to over-tightening of the attachment bolts
Excellent heat dissipation lowers bearing operating temperature, extends relubrication intervals and increases the service life of the bearings, seals and lubricant
Drilled and tapped holes for grease fittings
Caps and bases individually marked to avoid mixing caps and bases, enabling traceability
Dimples cast into housing to identify drilling locations, enabling quicker adaptation of a standard housing to an application
Centre lines are cast into the housing base to simplify the alignment process
Several sealing options to extend bearing service life in harsh operating environments
Grease guiding system guides grease directly to the side of the bearing

Applicazioni

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Altezza assi70 mm
Altezza127 mm
Lunghezza255 mm
Numero di fori2
Diametro esterno100 mm
Larghezza95 mm
Codice doganale84833032
102,42 IVA esclusa
/ Unità
124,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore