ACCESSORI SNL 528

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 528
Rubix:160000000391256
Produttore:93362
EAN:7316570839074
ACCESSORI SNL 528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Interasse del fissaggio420 mm
Altezza assi150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 528


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40400 g
Diametro interno140 mm
Interasse del fissaggio420 mm
Altezza assi150 mm
Altezza302 mm
Lunghezza500 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza205 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
631,76 IVA esclusa
/ Unità
770,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore