ACCESSORI FSNL 518-615

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FSNL 518-615
Rubix:170000000489108
Produttore:125859
EAN:7316571499611
ACCESSORI FSNL 518-615

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 518-615


Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12750 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi100 mm
Capacità di carico18355 kg
Altezza192 mm
Lunghezza345 mm
Guarnizioneohne
Numero di fori4
Diametro esterno160 mm
Larghezza143 mm
Codice doganale84833032
373,22 IVA esclusa
/ Unità
455,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione