Riferimenti
SKF:SONL 230-530
Rubix:160000000391323
Produttore:199828
EAN:7316572230909


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 200 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 230-530
Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96575 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 200 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Tipologia | alloggiamento plummer (pillow block) diviso per lubrificazione a olio |
| Forma costruttiva | struttura divisa a due metà (split plummer block) |
| Altezza | 446 mm |
| Lunghezza | 540 mm |
| Guarnizione | copertura terminale eco con due o-ring in gomma (opzionale) |
| Compatibilità dei cuscinetti | cuscinetti adatti: es. 22230 cck/w33 (sonl 230-530) |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 260 mm |
| Forma dell'alloggiamento | alloggiamento plummer block diviso per montaggio su base (two-piece) |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2326,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 2838,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione