Riferimenti
SKF:FSNL 530
Rubix:170000000489115
Produttore:131439
EAN:7316571562056


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 192,5 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 160 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 530
Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 192,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 450 mm |
| Altezza assi | 160 mm |
| Capacità di carico | 12237 kg |
| Altezza | 323 mm |
| Lunghezza | 530 mm |
| Guarnizione | ohne |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1106,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1349,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione