0967778930000-SUPPORTO RITTO SES624-324-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES624-324-L
Rubix:999220613003723
Produttore:0967778930000
EAN:4064328435353
0967778930000-SUPPORTO RITTO SES624-324-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno321 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967778930000-SUPPORTO RITTO SES624-324-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno321 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi160 mm
Materialeghisa grigia
Capacità di carico120285 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (2 fori asolati, esecuzione standard)
Altezza321 mm
Lunghezza530 mm
Guarnizionetwo‑lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v‑ring (edv), taconite (etc) — selectable sealing options
Compatibilità dei cuscinettiadatto per cuscinetti a rulli sferici, sferici/tonnelli e a foro cilindrico (esempi: 20324..-k, 22324..-k, 6324 ecc.)
Numero di fori2
Forma del foroconcavo (sede sferica per ospitare l'anello esterno sferico)
Diametro esterno260 mm
Larghezza190 mm
1133,48 IVA esclusa
/ Unità
1382,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore