Riferimenti
SKF:SNL 519-616
Rubix:160000000391251
Produttore:93352
EAN:7316570564884


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 290 mm |
| Altezza assi | 112 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 519-616
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Punti di forza
- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14158 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 290 mm |
| Altezza assi | 112 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 345 mm |
| Larghezza | 145 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore