SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.212H

Cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UKP212H
Rubix:999250616004179
EAN:3413529505111
SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.212H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.212H


Cuscinetti autoallineanti con un'ampia scelta di supporti di montaggio, disponibili in diversi materiali: ghisa, acciaio inox o plastica.






ONE STOP SHOP PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE IN MATERIA DI CUSCINETTI AUTOALLINEANTI - Risparmiate tempo e denaro - Trovate tutto ciò che vi serve nella nostra gamma completa di prodotti di qualità delle gamme JIS e ISO MIGLIORATE LA VOSTRA RESPONSABILITÀ GRAZIE A TEMPI DI CONSEGNA BREVI - Gestite le situazioni di emergenza - Un'elevata disponibilità di prodotti nel nostro centro di distribuzione europeo vi permette di gestire qualsiasi situazione.



Un elevato livello di disponibilità dei prodotti nel nostro centro di distribuzione europeo vi consente di gestire qualsiasi situazione OTTIMIZZATE LE PRESTAZIONI DELLE VOSTRE MACCHINE CON UNA COMPLESSA ESPERIENZA DI PRODOTTO -Definire le combinazioni di cuscinetti più adatte -Beneficiare della consulenza del nostro team di ingegneri altamente qualificati per le vostre applicazioni specifiche.
Corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza



Gamma JIS e ISO in un unico prodotto -Coperchi di protezione rigidi in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti -L'inserto per cuscinetti AGR simboleggia il nostro impegno per le prestazioni e l'affidabilità.
Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per le applicazioni in cui elementi come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono un problema e/o si prevede un elevato impatto meccanico. Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni che non richiede manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione grazie alle superfici galvanizzate.

Applicazioni


Con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione di materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molto altro. Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)255x142x71 mm
Peso5210 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialeghisa
Altezza138 mm
Lunghezza241 mm
Numero di fori2
Diametro esterno110 mm
Larghezza36 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione