ACCESSORI SNL 516-613 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 516-613 V
Rubix:160000000391270
Produttore:93347
EAN:7316570505726
ACCESSORI SNL 516-613 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno92,5 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 516-613 V


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9760 g
Diametro interno92,5 mm
Interasse del fissaggio260 mm
Altezza assi95 mm
Materialeghisa
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (due fori oblunghi)
Altezza177 mm
Lunghezza315 mm
Guarnizionetsn 613 / tx 613 (seal options)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli 1313, 2313, 21313 (e serie 13xx equivalente)
Numero di fori2
Forma del forosede cilindrica
Diametro esterno140 mm
Larghezza120 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
175,13 IVA esclusa
/ Unità
213,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione