Riferimenti
SKF:FSNL 532
Rubix:170000000489116
Produttore:419599
EAN:7316574620302


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 470 mm |
| Altezza assi | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 532
Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Interasse del fissaggio | 470 mm |
| Altezza assi | 170 mm |
| Altezza | 344 mm |
| Lunghezza | 550 mm |
| Guarnizione | ohne (dichtungen separat) |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 235 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1196,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1460,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione