ACCESSORI FSNL 520-617

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FSNL 520-617
Rubix:170000000489110
Produttore:113427
EAN:7316571366418
ACCESSORI FSNL 520-617

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 520-617


Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18340 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Altezza218 mm
Lunghezza380 mm
Numero di fori4
Diametro esterno180 mm
Larghezza181 mm
Codice doganale84833032
316,53 IVA esclusa
/ Unità
386,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione