ACCESSORI SE 508-607

Cuscinetto SKF SE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SE 508-607
Rubix:160000000391241
Produttore:501756
EAN:7316575561963
ACCESSORI SE 508-607

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SE 508-607


Un supporto abbinato a un idoneo cuscinetto SKF costituisce un'unità economica e intercambiabile, in grado di soddisfare i requisiti per design che semplifichino le attività di manutenzione. In qualità di fornitore di cuscinetti volventi, SKF produce anche supporti in una vasta gamma di design e dimensioni, concepiti in base all'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. I supporti SKF offrono anche i seguenti vantaggi • ampio assortimento di design e dimensioni • elevata qualità di progettazione e produzione dei supporti • disponibilità a livello mondiale
Pillow block housing made of grey cast iron

Punti di forza

New generation SE series.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3478,8 g
Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento cuscinetto a piedistallo (plummer block)
Forma costruttivabase lunga
Guarnizionetenuta a labirinto (se)
Compatibilità dei cuscinettipuò ospitare cuscinetti/accoppiamenti indicati per se 508-607, ad es.: 1208 etn9, 2208 etn9, 22208 e, bs2-2208-2cs3, c 2208 tn9.
Diametro esterno205 mm
Larghezza85 mm
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione