Riferimenti
FAG:SES526-L
Rubix:999221130039579
Produttore:0860886450000
EAN:4064328435315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 56 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 0860886450000-SUPPORTO RITTO SES526-L
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 56 mm |
| Altezza assi | 150 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Capacità di carico | 91774 kg |
| Tipologia | alloggiamento del ritto diviso (serie ses, esecuzione standard) |
| Forma costruttiva | montaggio a pedale (2 piedini scanalati) - design standard |
| Altezza | 290 mm |
| Lunghezza | 445 mm |
| Guarnizione | guarnizioni non incluse (ordinate separatamente). guarnizioni compatibili: edh (doppia labbro), efs (feltro), ets (labirinto), edv (v-ring), etc (taconite). |
| Compatibilità dei cuscinetti | cuscinetti orientabili a rulli con foro cilindrico; esempi elencati per ses526-l: 1226, 20226, 22226, 23226, 6226, ws22226-e1-2rsr |
| Numero di fori | 2 |
| Forma del foro | cilindrico |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 190 mm |
| Forma dell'alloggiamento | supporto alloggiamento diviso (split plummer block), serie ses, esecuzione standard con 2 extended slots per viti di fissaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione