ACCESSORI SNL 532

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 532
Rubix:160000000391258
Produttore:93366
EAN:7316570617849
ACCESSORI SNL 532

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 532


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58300 g
Diametro interno160 mm
Interasse del fissaggio470 mm
Altezza assi170 mm
Altezza344 mm
Lunghezza550 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza235 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
927,00 IVA esclusa
/ Unità
1130,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore