ACCESSORI SNL 515-612 V

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 515-612 V
Rubix:160000000391269
EAN:7316570082258
ACCESSORI SNL 515-612 V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 515-612 V


Le custodie per ritti SNL si sono sviluppate per essere la prima scelta in termini di design, qualità ed economia, per essere sempre un passo avanti. Gli alloggiamenti per ritti SNL consentono di sfruttare il potenziale di vita utile dei cuscinetti incorporati con una minore necessità di manutenzione. Ciò supporta gli sforzi degli utenti per ridurre ulteriormente i costi di manutenzione. Tra le altre caratteristiche, le sedi sono molto rigide e quindi insensibili al serraggio eccessivo e incontrollato dei bulloni di fissaggio. Un altro vantaggio è l'ampia gamma di diversi tipi di guarnizioni standard che possono essere montate nelle sedi dei ritti SNL.
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Applicazioni

Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio230 mm
Altezza assi80 mm
Altezza156 mm
Lunghezza280 mm
Numero di fori2
Diametro esterno130 mm
Larghezza115 mm
141,78 IVA esclusa
/ Unità
172,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione