0625446910000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV150-F-L
Supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:SNV150-F-L
Rubix:160000000452750
Produttore:0625446910000
EAN:4012802385311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0625446910000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI SNV150-F-L
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x320x189 mm |
|---|---|
| Peso | 10661 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Interasse del fissaggio | 260 mm |
| Altezza assi | 95 mm |
| Materiale | ghisa a grafite in scaglie en-gjl-hb215 (suffix l) |
| Tipologia | plummer block housing sdoppiato |
| Forma costruttiva | alloggiamento sdoppiato (split) |
| Altezza | 189 mm |
| Lunghezza | 320 mm |
| Guarnizione | sigillatura della linea di separazione tra le due sezioni (sigillante commerciale a elasticità permanente) |
| Compatibilità dei cuscinetti | cuscinetti ammessi: sfere autoadattanti, rulli a botte, rulli sferici (sdoppiati e non), cuscinetti a sfere a gola profonda; con possibile uso di manicotti adattatori |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Forma dell'alloggiamento | plummer block housing sdoppiato (split) |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione