0860883940000-SUPPORTO RITTO SES506-605-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES506-605-L
Rubix:999221130039569
Produttore:0860883940000
EAN:4064327528421
0860883940000-SUPPORTO RITTO SES506-605-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno89 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860883940000-SUPPORTO RITTO SES506-605-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno89 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Altezza assi50 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300)
Capacità di carico17337 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (2 slot estesi per viti a pedale)
Altezza89 mm
Lunghezza185 mm
Guarnizioneseals available: double lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v-ring (edv), taconite (etc) — ordered separately
Compatibilità dei cuscinetticompatibile con diversi cuscinetti volventi (ad es. cuscinetti orientabili a rulli 1305-k, 20305..-k, 2305-k); bussole di adattamento supportate (ad es. h305, h2305); anelli di bloccaggio frm62/...
Numero di fori2
Forma del forocilindrico (foro conico possibile con bussola di adattamento)
Diametro esterno62 mm
Larghezza77 mm
37,23 IVA esclusa
/ Unità
45,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione