0967780160000-SUPPORTO RITTO SES618-318-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES618-318-L
Rubix:999221130039595
Produttore:0967780160000
EAN:4064327235053
0967780160000-SUPPORTO RITTO SES618-318-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno229 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967780160000-SUPPORTO RITTO SES618-318-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno229 mm
Interasse del fissaggio320 mm
Altezza assi112 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300)
Capacità di carico64242 kg
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (2 slot estesi per viti a pedale)
Altezza229 mm
Lunghezza380 mm
Guarnizionedouble lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc); cover edk218
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti serie 318 con foro conico (esempi: 1318-k, 20318-k, 21318..-k, 22318..-k, 2318-k)
Numero di fori2
Forma del foroforo conico (per bussola di adattamento)
Diametro esterno190 mm
Larghezza155 mm
230,13 IVA esclusa
/ Unità
280,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione