ACCESSORI SONL 222-522

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SONL 222-522
Rubix:160000000391319
Produttore:196019
EAN:7316572186053
ACCESSORI SONL 222-522

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio347 mm
Altezza assi160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 222-522


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45800 g
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio347 mm
Altezza assi160 mm
Altezza343 mm
Lunghezza420 mm
Numero di fori4
Diametro esterno200 mm
Larghezza213 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 1729,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2109,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione