ACCESSORI FSNL 524-620

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:FSNL 524-620
Rubix:170000000489112
Produttore:419297
EAN:7316574617432
ACCESSORI FSNL 524-620
Riepilogo info tecniche
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSNL 524-620


Sede del cuscinetto e accessori della sede Sede
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26800 g
Interasse del fissaggio350 mm
Altezza assi140 mm
Numero di fori4
Codice doganale84833032
Mostra UNSPSC / ECL@SS
497,09 IVA esclusa
/ Unità
606,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione