ACCESSORI SNL 505

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 505
Rubix:160000000391238
Produttore:98526
EAN:7316571185224
ACCESSORI SNL 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza assi40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 505


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x46x330 mm
Peso1421 g
Diametro interno19,05 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza assi40 mm
Altezza74 mm
Lunghezza165 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza67 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
117,08 IVA esclusa
/ Unità
142,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione