ACCESSORI SNL 530

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SNL 530
Rubix:160000000391257
Produttore:93364
EAN:7316570798111
ACCESSORI SNL 530

Riepilogo info tecniche

Diametro interno133,35 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 530


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti della serie SNL sono i tipi SKF più diffusi sul mercato e sono stati sviluppati per essere la prima scelta in termini di design, qualità e convenienza. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Punti di forza

- Facile da installare
- Disposizione dei cuscinetti conveniente
- Riduzione della manutenzione
- Minimizzazione delle perdite di lubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51940 g
Diametro interno133,35 mm
Interasse del fissaggio450 mm
Altezza assi160 mm
Altezza323 mm
Lunghezza530 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza220 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
856,83 IVA esclusa
/ Unità
1045,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore