ACCESSORI SNL 3134

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 3134
Rubix:160000000391280
Produttore:145721
EAN:7316571676739
ACCESSORI SNL 3134

Riepilogo info tecniche

Diametro interno112,713 mm
Interasse del fissaggio430 mm
Altezza assi170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3134


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69400 g
Diametro interno112,713 mm
Interasse del fissaggio430 mm
Altezza assi170 mm
Materialeghisa
Tipologiaalloggiamento del blocco ritto diviso
Forma costruttivaalbero passante/estremità dell'albero
Altezza333 mm
Lunghezza510 mm
Guarnizionewithout (standard). optional seals: four‑lip, v‑ring, felt, labyrinth (ts 34), taconite (tk 34) or oil seals (turt).
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti orientabili a rulli e cuscinetti toroidali a rulli carb (ad es. cuscinetti delle serie 222, 232, 213 e 223); gli alloggiamenti accettano cuscinetti con foro cilindrico o cuscinetti su bussole di adattamento/estrazione (come da gamma snl).
Numero di fori4
Forma del forocilindrico
Diametro esterno280 mm
Larghezza180 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
1438,92 IVA esclusa
/ Unità
1755,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore