Riferimenti
SKF:SNLN 3026
Rubix:160000000391304
Produttore:258852
EAN:7316572812785


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 320 mm |
| Altezza assi | 125 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNLN 3026
Alloggiamento del blocco cuscino SNLN diviso in ghisa sferoidale con quattro fori per le viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 320 mm |
| Altezza assi | 125 mm |
| Capacità di carico | 31611,2 kg |
| Altezza | 242 mm |
| Lunghezza | 410 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione