0860884590000-SUPPORTO RITTO SES509-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES509-L
Rubix:999221130039575
Produttore:0860884590000
EAN:4064327847683
0860884590000-SUPPORTO RITTO SES509-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno109 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860884590000-SUPPORTO RITTO SES509-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno109 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Materialeghisa a scaglie
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso
Forma costruttivamontaggio a pedale (2 fori per viti di fissaggio del piede con scanalature estese, design standard)
Altezza109 mm
Lunghezza205 mm
Guarnizioneseals not included (ordered separately); compatible with double-lip seals (edh), felt seals (efs) and taconite/labyrinth seals (etc)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici e cuscinetti carb
Numero di fori2
Forma del foroaccetta cuscinetti con foro cilindrico o conico (per i fori conici è necessaria una bussola di adattamento)
Diametro esterno85 mm
Larghezza85 mm
43,89 IVA esclusa
/ Unità
53,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore