ACCESSORI SNL 3036

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SNL 3036
Rubix:170000000489697
Produttore:161421
EAN:7316571810546
ACCESSORI SNL 3036

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Interasse del fissaggio430 mm
Altezza assi170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3036


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65959,5 g
Diametro interno160 mm
Interasse del fissaggio430 mm
Altezza assi170 mm
Materialeghisa
Capacità di carico42836 kg
Tipologiaalloggiamento del blocco ritto diviso
Forma costruttivabase a quattro bulloni (montaggio a pedale)
Altezza333 mm
Lunghezza510 mm
Guarnizionets / ets / tnf (labyrinth and taconite heavy‑duty seals available)
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti orientabili a rulli; cuscinetti a sfere autoallineanti; cuscinetti toroidali a rulli carb (sono supportate le varianti con bussola di adattamento o con foro cilindrico)
Numero di fori4
Forma del forosede sferica (standard) - variante 'g' disponibile per foro cilindrico
Diametro esterno280 mm
Larghezza180 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
1138,72 IVA esclusa
/ Unità
1389,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione