ACCESSORI SONL 218-518

Supporti per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SONL 218-518
Rubix:160000000391317
Produttore:196017
EAN:7316572186008
ACCESSORI SONL 218-518

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SONL 218-518


Bearing housing and housing accessories Housing
Supporti ritto in due metà in materiale composito o metallo fuso che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questi supporti sono robusti e idonei per l’utilizzo in condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28100 g
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio290 mm
Altezza assi135 mm
Capacità di carico33 kg
Altezza245 mm
Lunghezza360 mm
Guarnizionelabyrinthdichtung (tso, labyrinth-ring mit o-ring)
Numero di fori4
Diametro esterno160 mm
Larghezza50 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
€ 1698,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2072,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione