0860884160000-SUPPORTO RITTO SES507-606-L

Supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SES507-606-L
Rubix:999221130039571
Produttore:0860884160000
EAN:4064327847669
0860884160000-SUPPORTO RITTO SES507-606-L

Riepilogo info tecniche

Diametro interno93 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0860884160000-SUPPORTO RITTO SES507-606-L


Supporto ritto diviso, per diverse esecuzioni di cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno93 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Altezza assi50 mm
Materialeghisa a scaglie (en-gjl-300, standard, suffisso l)
Tipologiaalloggiamento del ritto diviso (serie ses)
Forma costruttivamontaggio con viti a pedale (2 asole estese per viti a pedale; possibilità di fori/perni aggiuntivi)
Altezza93 mm
Lunghezza185 mm
Guarnizionedouble lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc) — available as options
Compatibilità dei cuscinetticuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli a botte, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a sfere a gola profonda (con foro appropriato/bussola di adattamento)
Numero di fori2
Forma del foroforo conico (con bussola di adattamento) - disponibili varianti per foro cilindrico
Diametro esterno72 mm
Larghezza52 mm
38,25 IVA esclusa
/ Unità
46,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione