Riferimenti
SKF:SNLN 3024
Rubix:160000000391303
Produttore:246701
EAN:7316572811603


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 320 mm |
| Altezza assi | 112 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNLN 3024
Alloggiamento del blocco cuscino SNLN diviso in ghisa sferoidale con quattro fori per le viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Interasse del fissaggio | 320 mm |
| Altezza assi | 112 mm |
| Capacità di carico | 9177 kg |
| Altezza | 218 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Guarnizione | ohne (dichtungen separat bestellbar) |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 481,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione