ACCESSORI SOFN 224 BL

Accessori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SOFN 224 BL
Rubix:999190200029139
EAN:7316570601299
ACCESSORI SOFN 224 BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno106,363 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SOFN 224 BL


Un supporto abbinato a un idoneo cuscinetto SKF costituisce un'unità economica e intercambiabile, in grado di soddisfare i requisiti per design che semplifichino le attività di manutenzione. In qualità di fornitore di cuscinetti volventi, SKF produce anche supporti in una vasta gamma di design e dimensioni, concepiti in base all'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. I supporti SKF offrono anche i seguenti vantaggi • ampio assortimento di design e dimensioni • elevata qualità di progettazione e produzione dei supporti • disponibilità a livello mondiale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75000 g
Diametro interno106,363 mm
Altezza386 mm
Lunghezza420 mm
Numero di fori4
Diametro esterno215 mm
Larghezza245 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione