Riferimenti
SKF:SNL 3156
Rubix:160000000391287
EAN:7316571680538


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 670 mm |
| Altezza assi | 280 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SNL 3156
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono robusti e adatti per condizioni di esercizio gravose. Consentono ai cuscinetti incorporati di prolungare al massimo la durata di esercizio con attività di manutenzione ridotte. Le varianti dei supporti e i design delle tenute disponibili rendono praticamente superfluo il ricorso a supporti personalizzati e consentono di creare disposizioni di cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 252000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Interasse del fissaggio | 670 mm |
| Altezza assi | 280 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Tipologia | alloggiamento del blocco ritto diviso |
| Forma costruttiva | albero passante / estremità dell'albero |
| Altezza | 551 mm |
| Lunghezza | 790 mm |
| Guarnizione | labyrinth (ts) standard; other options: taconite (tnf), oil seals (turt) |
| Compatibilità dei cuscinetti | cuscinetti a sfere autoallineanti; cuscinetti orientabili a rulli; cuscinetti toroidali a rulli carb |
| Numero di fori | 4 |
| Forma del foro | foro cilindrico |
| Diametro esterno | 460 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3193,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3895,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione