CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 EK/C4

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22215 EK/C4
Rubix:160000000365624
Produttore:35055
EAN:7316576652455
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 EK/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 EK/C4


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1645,7 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr217 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore