0167090470000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23960-B-MB
Rubix:160000000378527
Produttore:0167090470000
EAN:4012801193894
0167090470000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090470000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB


Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più gravosi. Dotato di due file simmetriche di rulli, garantisce un’eccellente capacità di compensazione dei disallineamenti. La sua massiccia gabbia in ottone, abbinata a un design aperto, assicura grande robustezza, buona stabilità termica e un funzionamento ottimale ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante presenta una struttura di tipo B, con una spalla centrale rigida sull’anello interno, che garantisce una guida assiale rinforzata. La presenza di due gabbie in ottone, guidate dall’anello interno, assicura un’eccellente distribuzione dei carichi dinamici. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto su albero lavorato, mentre il gioco radiale standard garantisce un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza termica. Il design aperto facilita l’ispezione visiva e consente una manutenzione adatta a cicli industriali intensivi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato senza sistema di tenuta. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno per consentire un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento. Ciò favorisce una distribuzione omogenea del grasso e l’evacuazione delle impurità. Si raccomanda di procedere a una pulizia accurata dell’alloggiamento prima di ogni intervento. Un controllo regolare del livello di lubrificazione, del rumore, delle vibrazioni e della temperatura contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni integrate, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. È quindi particolarmente adatto ad applicazioni in ambienti puliti o chiusi.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua esperienza senza pari e al costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi principali:
• Design robusto con spalla centrale rigida
• Gabbie in ottone per un’eccellente stabilità meccanica
• Funzionamento affidabile ad alta velocità
• Rilubrificazione senza smontaggio
• Buona resistenza ai carichi combinati e agli urti dinamici
• Temperatura di esercizio fino a +200 °C

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a riduttori a velocità costante, alberi di trasmissione secondari, pompe o turbine di processo, nonché a cuscinetti intermedi di trasportatori. È ideale per ambienti industriali a temperatura moderata, dove le sollecitazioni meccaniche sono elevate, come nei settori della produzione in continuo, del trattamento dei fluidi o della trasformazione dei materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40000 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1000 rpm
Regime limite1780 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1270000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84823000
€ 1615,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1970,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione