CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22326 CCJA/W33VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22326 CCJA/W33VA405
Rubix:160000000366051
Produttore:35404
EAN:7316570780178
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22326 CCJA/W33VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22326 CCJA/W33VA405


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è un componente meccanico progettato per applicazioni soggette a vibrazioni, in grado di sopportare accelerazioni notevolmente superiori rispetto ai corrispondenti cuscinetti standard. Grazie alla sua struttura a due file di sfere simmetriche, consente una distribuzione uniforme dei carichi adattandosi al contempo ai disallineamenti. Questo modello è inoltre dotato di due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. Dispone inoltre di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, ottimizzando così la manutenzione e la distribuzione del lubrificante.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante per applicazioni soggette a vibrazioni è particolarmente robusto e sopporta carichi, velocità, accelerazioni e forze centrifughe molto elevati. È dotato di un foro cilindrico che ne facilita il montaggio diretto sull’albero. Il suo design interno CC, con due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata e un anello interno senza spallamenti, favorisce una guida precisa dei rulli e una buona distribuzione dei carichi. Il suo gioco radiale interno C4, superiore allo standard, insieme alla sua struttura aperta, riduce gli attriti interni. Ciò favorisce il funzionamento ad alta velocità, limitando al contempo il surriscaldamento e consentendo un migliore adattamento alle dilatazioni termiche.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a due file di rulli richiede una rilubrificazione regolare per mantenere le sue prestazioni. A tal fine, è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno che facilitano l’applicazione del lubrificante. La frequenza di questa manutenzione dipende fortemente dalle condizioni operative, in particolare dalla velocità, dalla temperatura e dal livello di esposizione agli agenti contaminanti. Un apporto regolare di lubrificante adeguato permette non solo di ridurre l’attrito e l’usura, ma anche di espellere eventuali impurità. La temperatura di esercizio può raggiungere i 200 °C a livello degli anelli, ma la scelta del lubrificante è fondamentale per operare in queste condizioni estreme.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questo design offre una bassa resistenza al rotolamento e consente una rapida ispezione visiva, ma lo rende più vulnerabile alle sostanze contaminanti. Per limitare i rischi legati alla polvere o all’umidità, è fondamentale mantenere condizioni di pulizia intorno al cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi chiave:
- Adatto ai cuscinetti per applicazioni soggette a vibrazioni
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Capacità di autoallineamento, ideale in caso di disallineamenti o flessioni dell’albero;
- Gioco radiale C4 per una migliore tolleranza termica e un riscaldamento ridotto;
- Gabbie in lamiera d’acciaio temprata che offrono una buona resistenza all’usura;
- Funzionamento ad alta velocità facilitato dall’assenza di guarnizioni e dal design aperto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è progettato per resistere alle severe sollecitazioni meccaniche delle applicazioni soggette a vibrazioni, quali rulli compressori, telai di seghe o vagli vibranti. Questo tipo di cuscinetto è inoltre comunemente utilizzato negli ascensori, nei macchinari dell’industria tessile e alimentare, nonché nelle gru. È presente anche in attrezzature industriali pesanti come frantoi, trasportatori o riduttori, dove la sua robustezza e stabilità lo rendono una scelta privilegiata. Grazie alla sua versatilità, è ampiamente utilizzato in settori quali l’industria del cemento, la metallurgia, l’industria cartaria o l’estrazione mineraria.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x280x280 mm
Peso27700 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1320 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1176 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1122,02 IVA esclusa
/ Unità
1368,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore