0502111290000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRT50-C
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:YRT50
INA:YRT50-C
Rubix:160000001682856
Produttore:0502111290000
EAN:4047643206228


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 126 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0502111290000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRT50-C
Cuscinetti radio-assiali YRT, azione bilaterale, avvitabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 126 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
| Serie | yrt..-c |
| Regime limite | 440 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49500 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 280000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 56000 N |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1523,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1858,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione