0889030360000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC395-XL

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:YRT395
INA:YRTC395-XL
Rubix:999180200119088
Produttore:0889030360000
EAN:4054369734386
0889030360000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC395-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno395 mm
Diametro esterno525 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0889030360000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC395-XL


Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno395 mm
Diametro esterno525 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr200000 N
Serieyrtc..-xl
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Regime limite200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r640000 N
Carico statico di base, assiale - C0a2190000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca265000 N
Peso32,5 kg
€ 9348,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11.405,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione