0778143980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS200-C

Cuscinetto a rulli assiale/radiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTS200-C
Rubix:170000000706158
Produttore:0778143980000
EAN:4054366871725
0778143980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS200-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0778143980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS200-C


Axial/radial bearings YRTS, double direction, for screw mounting, for higher speeds
Cuscinetti assiali/radiali YRTS, a doppia direzione, per montaggio a vite, per velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr94000 N
Serieyrts
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Regime limite1160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r226000 N
Carico statico di base, assiale - C0a840000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca155000 N
Peso9,7 kg
4802,02 IVA esclusa
/ Unità
5858,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione