0889031330000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC150-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:YRT150
INA:YRTC150-XL
Rubix:999190100227560
Produttore:0889031330000
EAN:4054371097998


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0889031330000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC150-XL
Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 74000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Regime limite | 800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 650000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 128000 N |
| Peso | 5,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2597,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3169,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione