0676538980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC580-XL

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTC580
Rubix:170000000706111
Produttore:0676538980000
EAN:4054366834713
0676538980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC580-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno580 mm
Diametro esterno750 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0676538980000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC580-XL


Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85100 g
Diametro interno580 mm
Diametro esterno750 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
Serieyrtc..-xl
Regime limite80 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico statico di base, assiale - C0a4450000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca580000 N
Codice doganale84828000
16.228,86 IVA esclusa
/ Unità
19.799,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione