0889032730000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC100-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:YRT100
INA:YRTC100-XL
Rubix:999190100227564
Produttore:0889032730000
EAN:4054371794866


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0889032730000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC100-XL
Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 49500 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Regime limite | 1200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 88000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 455000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 105000 N |
| Peso | 3,65 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1837,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2242,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione