0721395950000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS460-C

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTS460-C
Rubix:170000000706128
Produttore:0721395950000
EAN:4047643212410
0721395950000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS460-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0721395950000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS460-C


Cuscinetti radio-assiali YRTS, azione bilaterale, avvitabile, per elevati numeri di giri

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45200 g
Diametro interno460 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza70 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr168000 N
Serieyrts
Regime limite560 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r570000 N
Carico statico di base, assiale - C0a1690000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca221000 N
Codice doganale84828000
12.478,66 IVA esclusa
/ Unità
15.223,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione