0016832170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI * ZARN55115-L-TV-A

Cuscinetto radiale a rullini ed assiali a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZARN55115-L-TV-A
Rubix:160000000399699
Produttore:0016832170000
EAN:4012802078459
0016832170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI * ZARN55115-L-TV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza103 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016832170000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI * ZARN55115-L-TV-A


Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARN..-L, azione bilaterale, ralla lunga per albero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3945 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza103 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Seriezarn..-l-tv
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico statico di base, assiale - C0a500000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca177000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
1287,48 IVA esclusa
/ Unità
1570,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore