0676538980107-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC580-XL-PRL50
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:YRT580-PRL50
INA:YRTC580-XL-PRL50
Rubix:999201229091590
Produttore:0676538980107
EAN:4054364326463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 580 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 750 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 0676538980107-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC580-XL-PRL50
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 580 mm |
| Diametro esterno | 750 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 235000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Regime limite | 80 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 730000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 4450000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 580000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19.644,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 23.966,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione