0889031090000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:YRTC260-XL
Rubix:999181000013033
Produttore:0889031090000
EAN:4054369695335
0889031090000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0889031090000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC260-XL


Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic2
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Serieyrtc..-xl
Precisionep64 (p6 dimensional / p4 running-geometrical combo)
Regime limite300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico statico di base, assiale - C0a1090000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca168000 N
Peso17,8 kg
5441,54 IVA esclusa
/ Unità
6638,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore