0889031170000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC200-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:YRTC200-XL
Rubix:999190100227556
Produttore:0889031170000
EAN:4054369818079


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0889031170000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC200-XL
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Regime limite | 450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 850000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 147000 N |
| Peso | 9,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4407,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5377,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione