0889031500000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC120-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-YRT120
INA:YRTC120-XL
Rubix:999190100227562
Produttore:0889031500000
EAN:4054371770228


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0889031500000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC120-XL
Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 69000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Regime limite | 900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 520000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 112000 N |
| Peso | 4,61 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1996,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2436,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore