0889031250000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC180-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:YRTC180-XL
Rubix:999190100227558
Produttore:0889031250000
EAN:4054371690182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0889031250000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC180-XL
Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 100000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 200000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 730000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 134000 N |
| Peso | 6,95 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3480,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 4245,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione