0016831870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI * ZARF50140-L-TV-A
Cuscinetto radiale a rullini ed assiali a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZARF50140-L-TV-A
Rubix:160000000399744
Produttore:0016831870000
EAN:4012802420159


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 103 mm |
Dettagli del prodotto : 0016831870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLINI ED ASSIALI A RULLI CILINDRICI * ZARF50140-L-TV-A
Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARF..-L, azione bilaterale, avvitabile, ralla lunga per albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4245 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 103 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Serie | zarf..-l-tv |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 480000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 172000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1407,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1716,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore